› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa elettrica 2P+T 16A tipo P30 Silver 2 moduli standard italiano

Cod. Rexel VI14209.SL
Cod. Produttore 14209.SL
Cod. EAN 8007352311299

Informazioni principali

  • Tipologia: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Italiano tipo P30
  • Contatti: Terra laterale e centrale
  • Colore: Silver
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: VI14209.SL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), Silver - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa elettrica 2P+T 16A tipo P30 Silver 2 moduli standard italiano