› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa elettrica 2P+T 13A 250V grigio standard inglese 2 moduli

Cod. Rexel VI19219
Cod. Produttore 19219
Cod. EAN 8007352474741

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 13 A
  • Tensione: 250 V~
  • Colore: Grigio
  • Standard: Inglese
  • Moduli: 2
  • Serie: VI19219
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

British Standard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

27,7 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa elettrica 2P+T 13A 250V grigio standard inglese 2 moduli