›

Presa elettrica 2,5 mm² montaggio innesto guida cavo integrata per impianti sicuri e affidabili

Cod. Rexel EA040320100
Cod. Produttore 040320100
Cod. EAN 8029564040026

Informazioni principali

  • Portata: 2,5 mm²
  • Montaggio: innesto
  • Guida cavo: integrata
  • Connessione: stabile e protetta
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Affidabilità: alta
  • Facilità d’uso: elevata
  • Serie: EA040320100

Descrizione del prodotto

Presa volante da 2,5 mm con guidacavo integrato, progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e stabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il design compatto facilita l’installazione e protegge il cavo da piegamenti e sollecitazioni, migliorando la sicurezza e la funzionalità dell’impianto elettrico. Adatta per utilizzi professionali nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Presa elettrica con portata di 2,5 mm², dotata di montaggio a innesto e guida cavo integrata per un'installazione ordinata e sicura. Progettata per garantire affidabilità e continuità di connessione in impianti elettrici, offre robustezza e facilità di utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e protetta, assicurando prestazioni elevate nel tempo.
Presa elettrica 2,5 mm² montaggio innesto guida cavo integrata per impianti sicuri e affidabili