Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA350736000
Cod. Produttore
350736000
Cod. EAN
8029564550891

Informazioni di prodotto

PRESA DOMOTICA WIRELESS SEKUR IP
Presa domotica wireless Sekur IP progettata per il controllo remoto e la gestione intelligente dei dispositivi elettrici. Consente di monitorare e comandare il consumo energetico tramite connessione wireless, offrendo praticità e sicurezza nell'automazione domestica. Realizzata con materiali resistenti e dotata di sistema di protezione integrato, garantisce affidabilità e facilità di installazione. Ideale per ambienti residenziali e professionali che richiedono soluzioni innovative per l'efficienza energetica e il comfort. Descrizione del produttore: Presa Domotica per antifurto wireless, semplice da utilizzare Design elegante e compatto Può essere controllata a distanza tramite APP Possibilità di creare regole tramite il pannello di controllo Distanza di trasmissione: 200m Frequenza: 433MHz Alimentazione: 220Vac - 50/60Hz Carico Massimo: 2500W Temperatura: -20°C + 50°C Umidità: 90% senza condensa

Produttore

Presa domotica wireless Sekur IP controllo intelligente apparecchi elettrici automazione domestica