Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN299202
Cod. Produttore
MTN299202
Cod. EAN
3606485093178

Informazioni di prodotto

PRESA DERIVATA ANTENNA DOPPIA R/TV+SAT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MTN299202 Merten Inserts di Schneider Electric è una presa per antenna. L'inserto è dotato di 2 prese. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. La presa per antenna è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

esecuzione

presa d’arrivo

frequenza

87.5 MHz

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

attenuazione collegamento a 2150 MHz

5 dB

numero di uscite

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

4.5 dB

Serie

Merten_Antique___Artec___Trancent

Produttore

PRESA DERIVATA ANTENNA DOPPIA R/TV+SAT