›

Presa DC minimale compatta 3,4x1,3 mm nera con guida integrata per installazioni elettriche precise e affidabili

Cod. Rexel EA040258600
Cod. Produttore 040258600
Cod. EAN 8029564039068

Informazioni principali

  • Dimensioni: 3,4x1,3 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Presa DC minima
  • Guida: Integrata per montaggio
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Uso: Connessioni alimentazione
  • Affidabilità: Contatto stabile
  • Serie: EA040258600

Descrizione del prodotto

Presa DC di dimensioni minime 3,4x1,3 mm, caratterizzata da un design compatto e robusto. Realizzata con materiali resistenti, presenta una finitura nera che garantisce durata e protezione. Ideale per connessioni elettriche affidabili, offre una guida sicura per un collegamento stabile e preciso in applicazioni elettroniche e di alimentazione. Descrizione del produttore: Presa DC minimale di dimensioni compatte 3,4x1,3 mm, caratterizzata da un design nero che garantisce un'installazione discreta e funzionale. Questo componente elettrico è ideale per connessioni di alimentazione in dispositivi elettronici, offrendo affidabilità e sicurezza nelle trasmissioni di corrente continua. La guida integrata facilita il montaggio preciso, assicurando stabilità e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, la presa DC è progettata per garantire un contatto stabile e una lunga vita operativa in ambienti elettrici.
Presa DC minimale compatta 3,4x1,3 mm nera con guida integrata per installazioni elettriche precise e affidabili