›

Presa DC minimale 5,5x2,5 mm nero guida integrata per connessioni elettriche sicure

Cod. Rexel EA040257000
Cod. Produttore 040257000
Cod. EAN 8029564038979

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5,5x2,5 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Presa DC minima
  • Guida: Integrata
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Connessione sicura
  • Serie: EA040257000

Descrizione del prodotto

Presa DC di dimensioni minime 5,5x2,5 mm, caratterizzata da un design compatto e robusto. Il connettore è di colore nero e include una guida per un collegamento sicuro e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contatto affidabile e una facile installazione. La struttura è progettata per garantire durata e resistenza all'uso quotidiano, assicurando prestazioni ottimali nei sistemi di alimentazione a corrente continua. Descrizione del produttore: Presa DC minimale con dimensioni 5,5x2,5 mm, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il colore nero garantisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la guida integrata facilita l'installazione e l'allineamento del connettore. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura, questa presa è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Perfetta per utilizzi in ambito elettrico dove sono richiesti standard elevati di sicurezza e efficienza.
Presa DC minimale 5,5x2,5 mm nero guida integrata per connessioni elettriche sicure