›

Presa DC minimale 5,5x2,1 mm nera con guida integrata per connessioni elettriche affidabili e compatte

Cod. Rexel EA040255100
Cod. Produttore 040255100
Cod. EAN 8029564038863

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5,5x2,1 mm
  • Colore: nero
  • Tipo: presa DC minimale
  • Guida: integrata
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazione: connessione stabile
  • Materiali: di qualità
  • Serie: EA040255100

Descrizione del prodotto

Presa DC di dimensioni minime 5,5x2,1 mm, caratterizzata da un design compatto e robusto. Realizzata con materiali resistenti, presenta una finitura nera e una guida integrata che facilita il collegamento sicuro e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un connettore affidabile per la trasmissione di corrente continua. La sua struttura ergonomica garantisce una connessione semplice e duratura, adatta a diverse configurazioni di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Presa DC minimale con dimensioni 5,5x2,1 mm, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il prodotto è di colore nero e include una guida integrata per un collegamento sicuro e preciso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e stabile, garantendo prestazioni ottimali in dispositivi elettronici e sistemi di alimentazione. La combinazione di materiali di qualità assicura durata e resistenza nel tempo.
Presa DC minimale 5,5x2,1 mm nera con guida integrata per connessioni elettriche affidabili e compatte