›

Presa DC minima 5,5x2,1 mm nera con guida integrata design compatto per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel EA040256800
Cod. Produttore 040256800
Cod. EAN 8029564038955

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5,5x2,1 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Presa DC minima
  • Design: Compatto e funzionale
  • Guida: Presente per montaggio
  • Durata: Costruzione robusta
  • Applicazione: Connessioni alimentazione
  • Serie: EA040256800

Descrizione del prodotto

Presa DC di dimensioni minime 5,5 x 2,1 mm, caratterizzata da un design compatto e funzionale. La scocca esterna è di colore nero, realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle connessioni elettriche. Include una guida integrata che facilita l'installazione e assicura un collegamento stabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un connettore DC di piccole dimensioni con prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Presa DC minima con dimensioni di 5,5x2,1 mm, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la presenza della guida facilita l'installazione e l'allineamento durante il montaggio. Questo componente elettrico è ideale per connessioni affidabili in dispositivi che richiedono alimentazione continua tramite connettori DC. La costruzione robusta assicura durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche, garantendo prestazioni stabili nel tempo.
Presa DC minima 5,5x2,1 mm nera con guida integrata design compatto per installazioni elettriche rapide e sicure