›

Presa DC 5,5x2,5 mm compatta nera con guida integrata per impianti elettrici affidabili e duraturi

Cod. Rexel EA040255200
Cod. Produttore 040255200
Cod. EAN 8029564038870

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5,5x2,5 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Presa DC minima
  • Guida: Integrata per collegamento
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Resistente
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: EA040255200

Descrizione del prodotto

Presa DC con dimensioni minime di 5,5 x 2,5 mm, caratterizzata da un design compatto e robusto. Il corpo nero è dotato di guida integrata per un collegamento sicuro e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e ottime prestazioni di connessione. Descrizione del produttore: Presa DC minima di dimensioni 5,5x2,5 mm, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una finitura nera resistente che garantisce durata e affidabilità nel tempo. Include una guida integrata per un collegamento sicuro e preciso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni stabili e performanti. Questa presa è adatta per l’uso in impianti elettrici dove è necessaria una connessione DC efficiente e duratura.
Presa DC 5,5x2,5 mm compatta nera con guida integrata per impianti elettrici affidabili e duraturi