›

Presa da pannello 4 poli 2,5 A isolamento elevato sicurezza applicazioni elettriche industriali e civili

Cod. Rexel EA040310100
Cod. Produttore 040310100
Cod. EAN 8029564600558

Informazioni principali

  • Portata corrente: 2,5 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Isolamento: elevato
  • Materiale contatti: ottone e PBS
  • Resistenza isolamento: 100MΩ a 500V DC
  • Resistenza contatto: 50mΩ max
  • Dimensioni foro pannello: Ø 8,2 mm
  • Serie: EA040310100

Descrizione del prodotto

Presa da pannello isolata a 4 poli con portata di 2,5 A, progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali resistenti, assicura un’installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione nelle connessioni. Descrizione del produttore: Presa da pannello a 4 poli con portata di 2,5 A, progettata per garantire isolamento e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e stabile, assicurando prestazioni costanti e protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi contesti industriali e civili, facilitando l'integrazione nei sistemi elettrici con elevati standard di sicurezza.
Presa da pannello 4 poli 2,5 A isolamento elevato sicurezza applicazioni elettriche industriali e civili