› Civile residenziale › Serie Civili

Presa coassiale TV-RD-SAT passante 5-2400 MHz attenuazione 10 dB bianco

Cod. Rexel VI19300.10.B
Cod. Produttore 19300.10.B
Cod. EAN 8007352455771

Informazioni principali

  • Frequenza: 5-2400 MHz
  • Tipo: Presa coassiale passante
  • Attenuazione: 10 dB
  • Connettore: Maschio
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: TV-RD-SAT
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI19300.10.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2,2 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10,6 DECIBEL

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

9,9 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3,4 DECIBEL

codice RAL (simile)

9016

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa coassiale TV-RD-SAT passante 5-2400 MHz attenuazione 10 dB bianco
€ 14,86 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info