Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19300.01.M
Cod. Produttore
19300.01.M
Cod. EAN
8007352598393

Informazioni di prodotto

  • Tipo: presa TV-RD-SAT
  • Frequenza: 5-2400 MHz
  • Attenuazione derivazione: 1 dB
  • Connettore: maschio
  • Passaggio corrente: 24 V 500 mA max
  • Materiale: metallico
  • Funzione: diretta (derivata)
  • Serie: VI19300.01.M

Documentazione tecnica

Presa d'arrivo TV-RD-SAT diretta in metallo, progettata per garantire una connessione stabile e di alta qualità. Questo componente elettrico presenta una singola uscita, ideale per impianti televisivi e satellitari. La struttura senza rivestitura assicura una maggiore resistenza e durata nel tempo, rendendola adatta all'installazione in ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La finitura metallica contribuisce a migliorare la schermatura contro interferenze, offrendo una trasmissione del segnale efficiente e senza disturbi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, Metal. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

colore

Alluminio

Tipologia

Presa d'arrivo

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,1 DECIBEL

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,2 DECIBEL

codice RAL (simile)

9007

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta Metal 5-2400 MHz Civile

€ 11,40 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info