Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16306.01
Cod. Produttore
16306.01
Cod. EAN
8007352001053

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT diretta grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, grigio. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

colore

Grigio

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,1 DECIBEL

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,2 DECIBEL

codice RAL (simile)

7015

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

32,3 mm

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta grigia 5-2400 MHz con connettore maschio per segnale TV e satellite

€ 26,27 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info