› Civile residenziale › Serie Civili

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta 5-2400 MHz connettore maschio attenuazione 1 dB bianco installazioni rapide

Cod. Rexel VI30300.01B
Cod. Produttore 30300.01B
Cod. EAN 8007352677340

Informazioni principali

  • Frequenza: 5-2400 MHz
  • Attenuazione derivata: 1 dB
  • Connettore: Maschio
  • Passaggio corrente: 24 V 500 mA max
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Diretta (derivata)
  • Serie: VI30300
  • Applicazione: TV-RD-SAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, bianco. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,1 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/RD/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,2 DECIBEL

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

2230 mm

altezza dell'apparecchio

5280 mm

profondità dell'apparecchio

3210 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di radiofrequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta 5-2400 MHz connettore maschio attenuazione 1 dB bianco installazioni rapide
€ 11,17 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info