› Civile residenziale › Serie Civili

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta 5-2400 MHz bianco

Cod. Rexel VI19300.01.B
Cod. Produttore 19300.01.B
Cod. EAN 8007352455757

Informazioni principali

  • Tipo: Presa TV-RD-SAT
  • Frequenza: 5-2400 MHz
  • Attenuazione: 1 dB derivazione
  • Connettore: Maschio
  • Colore: Bianco
  • Passaggio corrente: 24 V 500 mA max
  • Serie: VI19300.01.B
  • Derivazione: Diretta

Descrizione del prodotto

Presa TV-RD-SAT da incasso di colore bianco, progettata per garantire un collegamento diretto e affidabile ai segnali televisivi e satellitari. Questo dispositivo è caratterizzato da una singola uscita, ideale per installazioni elettriche integrate e discrete. La sua struttura senza rivestitura esterna assicura una facile integrazione negli impianti elettrici domestici o professionali, mantenendo un design essenziale e funzionale. La presa è realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, bianco. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,1 DECIBEL

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,2 DECIBEL

codice RAL (simile)

9016

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta 5-2400 MHz bianco
€ 10,61 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info