› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Presa coassiale tipo F nero connettore femmina frequenze fino 2400 MHz uso TV e satellite

Cod. Rexel VI30318.G
Cod. Produttore 30318.G
Cod. EAN 8007352681125

Informazioni principali

  • Tipo: presa coassiale tipo F
  • Colore: nero
  • Frequenza max: 2400 MHz
  • Connettore femmina: IEC 60169-24
  • Ingresso/Uscita: connettore maschio F 01654
  • Serie: VI30318.G
  • Quantità consigliata: 10 pz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24), nero. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7021

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

2230 mm

altezza dell'apparecchio

5280 mm

profondità dell'apparecchio

2985 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

0 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa coassiale tipo F nero connettore femmina frequenze fino 2400 MHz uso TV e satellite
€ 9,25 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info