Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
Tipologia
Presa d'arrivo
numero di uscite
1
adatto per alimentazione remota
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a scatto
codice RAL (simile)
9016
larghezza dell'apparecchio
22,2 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
30 mm
frequenza
0 ... 2400 MEGAHERTZ
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te