Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTRJUC6A10GBK
Cod. Produttore
TRJUC6A10GBK

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cat6A UTP
  • Colore: Nero
  • Design: Keystone
  • Velocità: Alta trasmissione
  • Applicazioni: Reti e videosorveglianza
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: GGTRJUC6A10GBK
Descrizione del produttore: La presa Cat6A UTP keystone nera è un elemento essenziale per garantire connessioni di rete di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti, questa presa è progettata per supportare velocità di trasmissione elevate, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una larghezza di banda significativa. Il design keystone permette un'installazione semplice e versatile, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di cablaggio. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendo la presa adatta a vari ambienti, sia domestici che professionali. Grazie alla sua compatibilità con cavi UTP, questa presa è perfetta per reti di computer, sistemi di videosorveglianza e altre applicazioni di rete. La presa Cat6A UTP è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nella propria rete.

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

PRESA CAT6A UTP KEYSTONE NERA

€ 4,53 x 1 pz.
(pz.)