Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTRJUC6A10G
Cod. Produttore
TRJUC6A10G

Informazioni di prodotto

  • Velocità dati: fino a 10Gbit/s
  • Categoria: 6A UTP
  • Tipo: Keystone jack
  • Installazione: tool-less wiring
  • Durata contatti: min 750 inserzioni
  • Protezione: otturatore rimovibile
  • Fissaggio cavo: clamp posteriore
  • Serie: GIGAMEDIA
Descrizione del produttore: GIGAMEDIA Category 6A UTP unscreened Keystone jacks are designed to meet the need of most today's applications, up to 10Gbits/s. The performance is 3P component certified and unique contact design rated for a minimum of 750 plug insertions will offer 4PPOE application reliability. No specific tool required, the toolless wiring will offer accurate terminations. These connectors are slim profile to offer high density applications with removable shutter to protect free jacks from dust and rear cable clamp to secure the connection. Third party Permanent link certified (FORCE) with GIGAMEDIA CAT6A UUTP cable.

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

PRESA CAT6A UTP KEYSTONE BIANCA 10G

€ 4,53 x 1 pz.
(pz.)