Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPRJC6A10G
Cod. Produttore
PRJC6A10G
Cod. EAN
3700575925193

Informazioni di prodotto

PRESA CAT6A STP 10G SENZA ATTREZZO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il nucleo GGM PRJC6A10G a connessione senza attrezzi unisce prestazioni CAT6A 10G e una grande facilità di installazione. Non richiedendo alcun strumento di inserimento, semplifica e riduce il lavoro di collegamento. Il sistema di guida-fili con codifica a colori che equipaggia il nucleo separa le coppie, garantendo migliori prestazioni e una maggiore rapidità di installazione.

colore

Argento

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

Produttore

PRESA CAT6A STP 10G SENZA ATTREZZO

€ 4,77 x 1 pz.
(pz.)