Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNKJUC6TLW
Cod. Produttore
NKJUC6TLW

Informazioni di prodotto

PRESA CAT6 UTP SLIM KEYSTONE BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nuovo core con ingombro ridotto e connessione senza strumenti che offre un'implementazione rapida ed efficiente. È certificato CAT6 e 4PPoE da un laboratorio indipendente. I contatti sono formati e posizionati per ridurre l'accoppiamento indesiderato tra le coppie e diminuire la diafonia. La produzione completamente automatizzata di PCB e l'ispezione di qualità alla fine della produzione garantiscono la coerenza della produzione. Dotato della tecnologia “tool-free connection” il core non richiede alcun utensile di inserimento, il che semplifica e riduce i tempi di assemblaggio. Infine, il suo design compatto (profondità ultraridotta a 28 mm) ottimizza lo spazio nel canale della postazione di lavoro (facilita i raggi di curvatura dei cavi) e nel locale tecnico con una soluzione da 19'' a 24 porte su 05U. Possibilità di includere una copertura antipolvere bianca rimovibile (escluso pannello 0,5U).

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

PRESA CAT6 UTP SLIM KEYSTONE BIANCO