Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82494
Cod. Produttore
82494
Cod. EAN
3303430824947

Informazioni di prodotto

PRESA BL.EL.AUT.IP55 3PT125A380V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa parete Interruttoreaut.+bl.elettr.Isoblock IP65 125A 380V 3P+T

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

intensità di corrente IEC

125 A

materiale della scatola

plastica

interruttore

bloccaggio meccanico

numero di poli

3

esecuzione dell’interruttore

contatti ausiliari

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

protezione

macchina automatica

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa parete Interruttoreaut.+bl.elettr.Isoblock IP65 125A 380V 3P+T