› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 3 connettori RCA grigio morsetti a vite connessione audio video

Cod. Rexel VI20335
Cod. Produttore 20335
Cod. EAN 8007352420533

Informazioni principali

  • Tipo: Presa 3 connettori RCA
  • Colore: Grigio
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Serie: VI20335
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

Cinch

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Presa 3 connettori RCA grigio morsetti a vite connessione audio video