›

PRESA 2P+T P40 UNIVERSALE A FILO GR

Cod. Rexel VI20211
Cod. Produttore 20211
Cod. EAN 8007352779198

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Italiano P40
  • Colore: Grigio
  • Moduli: 2
  • Montaggio: A filo
  • Serie: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 a filo, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7024

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

44,7 mm

profondità dell'apparecchio

49 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

PRESA 2P+T P40 UNIVERSALE A FILO GR