Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
corrente nominale
16 A
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
colore
Beige
Tipologia
Altro
senza alogeni
numero di unità
1
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
numero di prese
numero di fasi
con protezione dal contatto incrementata
contatto di protezione
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a scatto
stampa/marcatura
codice RAL (simile)
7032
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
44,8 mm
altezza dell'apparecchio
52,8 mm
profondità dell'apparecchio
52,4 mm
con alimentatore USB incorporato
Numero moduli da frutto
2
Tipo di alimentazione USB
C
frequenza
50 ... 60 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile