› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 2P+T 16A universale con USB C 15W 3A alimentatore nero 2 moduli

Cod. Rexel VI30210.USBG
Cod. Produttore 30210.USBG
Cod. EAN 8007352710276

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Uscita USB: 15 W 3 A 5 V
  • Tipo uscita USB: Tipo C
  • Configurazione: 2P+T universale
  • Colore: Nero
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: P40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici, nero - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

52,4 mm

con alimentatore USB incorporato

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

C

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa 2P+T 16A universale con USB C 15W 3A alimentatore nero 2 moduli