Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14210.C.AB
Cod. Produttore
14210.C.AB
Cod. EAN
8007352728028

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A univ.+coper. antib.bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 con coperchio, illuminabile, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

numero di prese

1

numero di fasi

2

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

40,5 mm

con illuminazione funzionale

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

45 mm

Tipo di alimentazione USB

Altro

Trattamento antibatterico

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 16A universale con coperchio antibatterico bianco 2 moduli