› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 2P+T 16A universale antibatterica verde 2 moduli standard italiano

Cod. Rexel VI14210.AB.V
Cod. Produttore 14210.AB.V
Cod. EAN 8007352499492

Informazioni principali

  • Tipologia: 2P+T
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Standard: italiano P40
  • Materiale: antibatterico
  • Colore: verde
  • Modulo: 2 moduli
  • Serie: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico, verde - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

6029

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa 2P+T 16A universale antibatterica verde 2 moduli standard italiano