Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
corrente nominale
16 A
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
Tipologia
Altro
senza alogeni
numero di unità
1
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
numero di prese
con protezione dal contatto incrementata
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a scatto
codice RAL (simile)
9016
resistenza agli urti
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
44,8 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
26 mm
Numero moduli da frutto
2
Trattamento antibatterico
frequenza
50 ... 60 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile