›

Presa 2P+T 16A P30 interbloccata con magnetotermico C16 metal 230V 3 moduli

Cod. Rexel VI19276.M
Cod. Produttore 19276.M
Cod. EAN 8007352600188

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T P30
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 230 V~ 50 Hz
  • Interruttore: magnetotermico 1P+N C16
  • Potere di interruzione: 3000 A
  • Modalità: interbloccata
  • Materiale: metallico
  • Serie: VI19276.M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A, Metal - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

2

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

56,3 mm

numero di prese commutabili

1

con illuminazione funzionale

Numero moduli da frutto

3

frequenza

50 ... 50,01 Hz

Presa 2P+T 16A P30 interbloccata con magnetotermico C16 metal 230V 3 moduli