›

PRESA 2P+T 16A P30 INTB+MTDIFFC16 B

Cod. Rexel VI19286.B
Cod. Produttore 19286.B
Cod. EAN 8007352455733

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T 16A P30
  • Interbloccata con: interruttore magnetotermico
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 230 V~ 50 Hz
  • Differenziale: IΔn 10 mA
  • Potere d'interruzione: 3000 A
  • Colore: bianco
  • Serie: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, bianco - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P30

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

56,3 mm

numero di prese commutabili

1

con illuminazione funzionale

Numero moduli da frutto

4

frequenza

50 ... 50,01 Hz

PRESA 2P+T 16A P30 INTB+MTDIFFC16 B