› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 2P+T 16A 250V P17/11 grigio civile residenziale

Cod. Rexel VI20203
Cod. Produttore 20203
Cod. EAN 8007352249356

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: P17/11
  • Colore: Grigio
  • Serie: SICURY
  • Montaggio: Standard italiano
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Presa elettrica bipasso tipo italiano 2 poli più terra da 16 ampere, caratterizzata da un design robusto e funzionale. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, garantisce affidabilità e sicurezza per installazioni elettriche domestiche e industriali. Ideale per connessioni sicure e stabili, si distingue per la compatibilità con spine standard P17/11, offrendo una soluzione pratica e durevole per il collegamento di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, grigio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa 2P+T 16A 250V P17/11 grigio civile residenziale