›

Presa 2P+T 16A P17/11 antibatterica bianco per uso elettrico standard italiano

Cod. Rexel VI19203.AB.B
Cod. Produttore 19203.AB.B
Cod. EAN 8007352652040

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Italiano P17/11
  • Materiale: Antibatterico
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI19203.AB.B
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, materiale antibatterico, bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Trattamento antibatterico

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa 2P+T 16A P17/11 antibatterica bianco per uso elettrico standard italiano