› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 2P+T 16A 250V universale standard italiano Next

Cod. Rexel VI20210.N
Cod. Produttore 20210.N
Cod. EAN 8007352285873

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Italiano P40
  • Moduli: 2
  • Serie: Next
  • Compatibilità: Universale
  • Installazione: Standard

Descrizione del prodotto

Presa universale 2 poli più terra da 16A, ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo. Progettata per offrire una connessione affidabile e stabile, adatta a diverse tipologie di dispositivi elettrici. Design funzionale e compatto che facilita l’installazione in vari contesti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, Next - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9022

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa 2P+T 16A 250V universale standard italiano Next