› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 2P+T 16A 250V universale grigia civile residenziale

Cod. Rexel VI20210
Cod. Produttore 20210
Cod. EAN 8007352249592

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Colore: Grigio
  • Standard: Italiano P40
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: VI20210
  • Uso: Universale

Descrizione del prodotto

Presa elettrica universale 2 poli più terra da 16 ampere di colore grigio, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche domestiche e professionali. Realizzata con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per l’uso con dispositivi elettrici che richiedono una corrente fino a 16A. Il design universale facilita l’adattamento a diverse tipologie di spine, offrendo versatilità e praticità in ogni ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa 2P+T 16A 250V universale grigia civile residenziale