› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 2P+T 16A 250V standard italiano P17/11 Next

Cod. Rexel VI20203.N
Cod. Produttore 20203.N
Cod. EAN 8007352285811

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Standard: Italiano P17/11
  • Serie: Next
  • Protezione: SICURY
  • Quantità consigliata: 50
  • Applicazione: Presa elettrica

Descrizione del prodotto

Presa elettrica bipasso italiana 2 poli più terra da 16 ampere, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura per l’alimentazione di apparecchiature elettriche domestiche e professionali. La sua configurazione è conforme agli standard italiani, ideale per ambienti che richiedono un collegamento elettrico sicuro e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, Next

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9022

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa 2P+T 16A 250V standard italiano P17/11 Next