Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19203.M
Cod. Produttore
19203.M
Cod. EAN
8007352595705

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Italiano P17/11
  • Materiale: Metal
  • Serie: SICURY

Documentazione tecnica

Presa elettrica italiana bipasso 2 poli più terra da 16 ampere, modello P17/11 con corpo in metallo resistente, progettata per garantire sicurezza e durata nell’uso quotidiano. Ideale per installazioni che richiedono un collegamento affidabile e stabile, questa presa offre un’elevata capacità di corrente e una costruzione robusta, adatta a contesti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, Metal

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 16A 250V P17/11 Metal standard italiano

€ 8,88 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info