› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 2P+T 15A inglese interr. Silver Plana

Cod. Rexel VI14217.SL
Cod. Produttore 14217.SL
Cod. EAN 8007352399891

Informazioni principali

Presa 2P+T 15A inglese interr. Silver

Descrizione del prodotto

Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Silver

Caratteristiche tecniche

numero di prese commutabili

1

tensione nominale

250 V

corrente nominale

15 A

esecuzione

British Standard

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

83 mm

altezza dell'apparecchio

83 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

codice RAL (simile)

9006

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

con interruttore ACC/CHIUS

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

numero di unità

2

Presa 2P+T 15A inglese interr. Silver Plana