› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 2P+T 13A 250V standard inglese con interruttore grigio per scatole BS

Cod. Rexel VI19221
Cod. Produttore 19221
Cod. EAN 8007352592544

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 13 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Inglese
  • Interruttore: 2 poli
  • Installazione: Scatole quadrate BS
  • Colore: Grigio
  • Serie: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, grigio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

British Standard

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

82,5 mm

altezza dell'apparecchio

82,5 mm

profondità dell'apparecchio

29,5 mm

numero di prese commutabili

1

con illuminazione funzionale

Numero moduli da frutto

3

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa 2P+T 13A 250V standard inglese con interruttore grigio per scatole BS