Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19201.M
Cod. Produttore
19201.M
Cod. EAN
8007352593985

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Italiano P11
  • Materiale: Metal
  • Serie: SICURY
  • Protezione: IP non specificato
  • Consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Presa elettrica italiana 2 poli più terra da 10 ampere con design metallico resistente e funzionale, ideale per applicazioni elettriche domestiche e professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata nel tempo e prestazioni ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, Metal

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 10A 250V tipo P11 metal civile residenziale

€ 6,74 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info