› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 2P+T 10A 250V standard svizzero tipo 13 bianco 2 moduli

Cod. Rexel VI14226
Cod. Produttore 14226
Cod. EAN 8007352122444

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Svizzero tipo 13
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2
  • Serie: VI14226
  • Consiglio fornitore: 20 pz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo 13

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

51,5 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa 2P+T 10A 250V standard svizzero tipo 13 bianco 2 moduli