› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 2P+T 10A 250V standard italiano tipo P11 Next

Cod. Rexel VI20201.N
Cod. Produttore 20201.N
Cod. EAN 8007352285774

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Italiano P11
  • Serie: Next
  • Protezione: IP standard
  • Montaggio: Ad incasso
  • Uso: Domestico/industriale

Descrizione del prodotto

Presa elettrica 2 poli più terra da 10 ampere con spina di tipo italiano P11, ideale per installazioni domestiche e professionali che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire una connessione stabile e duratura, questa presa è adatta per l'uso con dispositivi elettrici di potenza media. La conformità allo standard italiano P11 assicura compatibilità con una vasta gamma di apparecchiature, rendendo questo prodotto una soluzione funzionale per il cablaggio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, Next

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9022

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa 2P+T 10A 250V standard italiano tipo P11 Next