Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19201.B
Cod. Produttore
19201.B
Cod. EAN
8007352455566

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Italiano P11
  • Colore: Bianco
  • Serie: SICURY
  • Consiglio quantità: 50 pezzi
  • Uso: Standard domestico

Documentazione tecnica

Presa elettrica 2 poli più terra da 10 ampere di colore bianco, conforme al tipo italiano P11. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche domestiche e professionali, si integra facilmente in qualsiasi ambiente grazie al suo design essenziale e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza all'uso quotidiano. Ideale per collegare dispositivi elettrici che richiedono una connessione stabile e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, bianco

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 10A 250V tipo P11 bianco civile residenziale

€ 6,06 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info