› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa 2P 6A 24V SELV bianco per circuiti ausiliari spinotti 3 mm interasse 12,4 mm

Cod. Rexel VI14330
Cod. Produttore 14330
Cod. EAN 8007352108806

Informazioni principali

  • Tipo: Presa 2P
  • Corrente: 6 A
  • Tensione: 24 V (SELV)
  • Colore: Bianco
  • Spinotti: Ø 3 mm
  • Interasse: 12,4 mm
  • Uso: Circuiti ausiliari
  • Serie: VI14330

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm), bianco. Per circuiti ausiliari

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9003

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Presa 2P 6A 24V SELV bianco per circuiti ausiliari spinotti 3 mm interasse 12,4 mm