Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82783
Cod. Produttore
82783
Cod. EAN
3303430827832

Informazioni di prodotto

PRES.IB+VAN.MOD IP65 3PNT63A380V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa da parete interbloccata /vano DIN Isoblock IP65 63A 380V 3P+N+T

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

intensità di corrente IEC

63 A

materiale della scatola

plastica

posizione ora

6 h

interruttore

bloccaggio meccanico

numero di poli

4

spazi vuoti su guida portante

esecuzione dell’interruttore

contatti ausiliari

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa da parete interbloccata /vano DIN Isoblock IP65 63A 380V 3P+N+T