Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82759
Cod. Produttore
82759
Cod. EAN
3303430827597

Informazioni di prodotto

PRES.IB+VAN.MOD.IP65 3PNT16A380V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa da parete interbloccata/vano DIN Isoblock IP65 16A 380V 3P+N+T

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

intensità di corrente IEC

16 A

materiale della scatola

plastica

posizione ora

6 h

interruttore

bloccaggio meccanico

numero di poli

4

spazi vuoti su guida portante

esecuzione dell’interruttore

contatti ausiliari

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa da parete interbloccata/vano DIN Isoblock IP65 16A 380V 3P+N+T