Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione
parte superiore
intensità di corrente IEC
16 A
grado di protezione (IP)
IP65
materiale della scatola
plastica
posizione ora
4 h
interruttore
bloccaggio meccanico
numero di poli
4
esecuzione dell’interruttore
contatti ausiliari
colore identificativo
giallo
tensione secondo EN 60309-2
110 V (50+60 Hz) giallo
protezione
fusibile cilindrico
Serie
Kaedra_Box__Kaedra_MC
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: PLSP231452 Cod. Produttore: SP231452 Cod. EAN: 8014950049714
Cod. Rexel: PL400126 Cod. Produttore: 400126 Cod. EAN: 8014950002979
Cod. Rexel: PL468236 Cod. Produttore: 468236 Cod. EAN: 8014950040131
Cod. Rexel: PL472730 Cod. Produttore: 472730 Cod. EAN: 8014950407347
Cod. Rexel: PL472620 Cod. Produttore: 472620 Cod. EAN: 8014950407033
Cod. Rexel: PL472731 Cod. Produttore: 472731 Cod. EAN: 8014950407354
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te