Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16M725
Cod. Produttore
PKY16M725
Cod. EAN
3303432010553

Informazioni di prodotto

PR.MOB.IP67 3PNT 16A 220V CR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 3P+N+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio da 200 VCA a 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 96 mm x (A) 96 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035), con colore di tensione nominale in blu per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 9 h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

9 h

numero di poli

3

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa mobile BT IP67 16A 220V 3P+N+T cablaggio rapido