Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16M413
Cod. Produttore
PKY16M413
Cod. EAN
3303432010102

Informazioni di prodotto

PR.MOB.IP44 2PT 16A 110V CR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa presa industriale mobile PratiKa con cablaggio rapido è diritta. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 16A e e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della presa mobile sono (W) 78 mm x (H) 78 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è compresa tra 8 mm e 15 mm per cavi da 1 mm² a 2,5 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

4 h

numero di poli

2

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa mobile BT IP44 16A 110V 2P+T cablaggio rapido